不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
パーソナルチェアー マリーノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60389297
品番
79606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,750
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
80
張地
合成皮革(PVC)
本体質量(kg)
チェア:16.8/オットマンサイズ:3.7kg
材質(フレーム)
金属(鋼)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×770〜1120×800〜930
最大角度範囲(°)
125
座面高さ(mm)
450〜490
入数
1
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×560×640
材質(クッション)
ウレタンフォーム
総質量(kg)
24
オットマン
480x370x380mm/3.7kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません