不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の マットレス
スプリングマットレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60389577
品番
83683
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質
ウレタンフォーム/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×1200×165
質量(kg)
21
サイズ
セミダブル