IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
60389682
品番
MC2D-S10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,955
この商品は
動作方式・接点構成・端子形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン形状
角(フランジ形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
色
グレー(本体)
照光種別
ボタン
接点材質
銀接点