不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
アームアップチェアー マスター3
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(張地)
ブルー
注文コード
60389735
品番
85183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ブルー
全高(mm)
1170〜1290
座面高さ(mm)
455〜555
座面寸法(幅×奥行)(mm)
510×500
本体質量(kg)
16
仕様
BL
肘掛
あり
ヘッドレスト
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません