不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の マットレス
スプリングマットレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
セミダブル
材質
ポリエステル、鋼、ウレタンフォーム
注文コード
60389814
品番
85930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/チェック柄
材質
ポリエステル、鋼、ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1950×220
仕様
SD ブラック
サイズ
セミダブル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません