不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の マットレス
スプリングマットレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ダブル
材質
ポリエステル、鋼、ウレタンフォーム
注文コード
60389823
品番
85931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/チェック柄
材質
ポリエステル、鋼、ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×1950×2200
仕様
D ブラック
サイズ
ダブル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません