IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
60389831
品番
MC3D-A20FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
この商品は
動作方式・接点構成・端子形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
ボタン形状
長角(よこ列・フランジ形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
色
黒(本体)
照光種別
ボタン
接点材質
銀接点
注意
※光源別売、色板別売