86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 肘掛あり 60389832

86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 60389832 86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 60389832 86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 60389832 86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 60389832 86051 アームアップチェアー ハンター 不二貿易 60389832

アームアップチェアー ハンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60389832 品番86051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全高(mm)870〜980 座面高さ(mm)430〜540 本体質量(kg)8.2 仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ランバーサポート付き、アームアップ機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き 材質ポリエステル、ナイロン樹脂、鉄 質量(kg)8.2 グリーン 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×58.5×87〜98 肘高さ(mm)625〜735

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする