MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 動作方式オルタネイト 接点構成3c 端子形状はんだ端子/タブ端子 注文コード60389883 品番MC3D-A30FN
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は動作方式・接点構成・端子形状など54種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成3c ボタン形状長角(よこ列・フランジ形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 グレー(本体) 照光種別ボタン 接点材質銀接点
注意
※光源別売、色板別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60390197
2017-05-25
用途:
生産機械の修理

掲載ページに内部球が別売りであると明記してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
「光源別売」と記載させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする