不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の シェルフ
S型ディスプレイシェルフ(H2439)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60389936
品番
87775
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板
仕様
BR
質量(kg)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×305×1710
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません