不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
レガール TVボード RG-1644TB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60390164
品番
92506
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
42V型まで
質量(kg)
67
耐荷重(kg)
(天板)50、(アーチ部上棚)10
天板耐荷重(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×380×170
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×440×1600
棚板
固定棚2枚、可動棚2枚(扉部)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
12,900
/
税込
¥
14,190
離島
数量1以上のご注文
お送りできません