不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
インキャビネット SMART
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60390277
品番
94898
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×540×595
質量(kg)
25
高さ(mm)
595
奥行(mm)
540
間口(mm)
400
段数
3
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×540×595
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません