不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
デスク マンチェスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60390462
品番
95784
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
720
材質
天然木化粧繊維板/ラッカー塗装
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×720
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×450×720
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません