不二貿易
不二貿易の 書庫・金庫・ロッカー
不二貿易の 靴箱・下駄箱
ルーバーシューズボックス ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60390584
品番
96564
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×330×1010
色
ナチュラル
仕様
ナチュラル
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:プラスチック
質量(kg)
28
棚板数(枚)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
905×330×1010
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません