H/DF3 240 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF3 150mm径 3M(スリーエム) 60391162

H/DF3 240 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF3 150mm径 3M(スリーエム) 60391162
H/DF3 240 BLU フッキット ブルー サンディングディスク DF3 150mm径 3M(スリーエム) 60391162

フッキット ブルー サンディングディスク DF3 150mm径

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード60391162品番H/DF3 240 BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ仕上げパッド5597を使用し、足つけ・目消し工程には3M ワンタッチ中間ソフトパッド5598を併用してください。

用途
ディスクサンダー用
吸じん対応
粒度240直径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60391144
2019-08-16
用途: 下磨き
株式会社伸和建設建設業・工事業

地肌調整用に購入しました
違和感なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする