IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
防塵カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60391423
品番
MCM-D3
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
適合機種
MC3D形
材質
ベース材質:ポリプロピレン、カバー材質:塩化ビニル系エラストマ
形状
よこ列・フランジ形/たて列・フランジ形
使用周囲温度(℃)
-10〜40