※セット内容

10W おたすけソーラーキットくん ネクストアグリ 60392377 10W おたすけソーラーキットくん ネクストアグリ 60392377 10W おたすけソーラーキットくん ネクストアグリ 60392377

おたすけソーラーキットくん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60392377 品番10W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。

質量(kg)2.4 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソーラーパネル部)290×340×25 本体質量(kg)1.2 最大出力(W)10 電流(A)(最大動作)0.55 ケーブル長(m)15 セット内容10Wパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、キットくん用ケーブル(15m)、バッテリーコントローラー間ケーブル バッテリー電圧(V)13 バッテリー鉛バッテリー 用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
注意
※電気柵のバッテリー充電にお使いの際は各メーカー様のパネルサイズ以上の分をお選びください。
※本器に直接つないでの使用はできません。バッテリーに接続してお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60392377
2024-03-03
用途:
電柵用バッテリーの充電及び農閑期の農機具バッテリーの充電
夏倫企画 様

電柵においては電柵用バッテリーに接続し一年中使用しています。バッテリーの再充電もすることなく常にバッテリー電圧も安定しバッテリーの寿命が格段と長くなりました。また、農閑期の農機具にも使い、バッテリーあがりが解消しています。

対象商品:
60392368
2019-07-27
用途:
電気柵の充電用
自然農園「もと屋」 様 (農・林・水産業)

2019年のような冷夏でもバッテリー交換の手間が省けるのでとても助かっています。
今まで放電しすぎて何個もバッテリーをダメにしていたので、この価格ならすぐ元をとれると思います。設置もとても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする