IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
文字内容
文字なし
注文コード
60394415
品番
NFSOPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
文字内容・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製
色
ステンレス地色
文字内容
文字なし
外形寸法(mm)
36×34
寸法t(mm)
0.8