※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH1シリーズ サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 極数2 動作特性中速形(AA特性) 注文コード60394451 品番NH1L-2100-3AA1DR
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電流・極数・動作特性31種類から選べます 他の種類を見る
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)3 動作特性中速形(AA特性) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする