NRBM形 サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60395054 品番 NRBM2100-15AAA
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。

取付方式ねじ取付け 極数2 端子形状(主端子)M5スタッドねじ 定格電流(A)15 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式 種別イナーシャルディレー無 動作特性中速形(AA特性) 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする