曜日別特売
NRBM2100F-5AAA NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 60395151

NRBM形 サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電流(A)5
極数2
動作特性中速形(AA特性)
種別イナーシャルディレー付
内容量1個注文コード60395151品番NRBM2100F-5AAA
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。

取付方式ねじ取付け極数2端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格電流(A)5内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式種別イナーシャルディレー付動作特性中速形(AA特性)定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする