※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード60395237
品番NRC110L-10AAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格遮断容量2500Aを実現した小形高性能サーキットプロテクタ。(2極品は1500A)
スライド操作形とレバー操作形完備。
DIN レール取付/ ねじ取付共用形。アクセサリの使用でパネルへの埋込取付も可能。
わかりやすいトリップ表示付。
補助接点付有り。
流体電磁引外し方式。安全なトリップフリー構造採用。
衝撃や振動に強い耐振設計。
電気用品安全法技術基準
UL・CSA承認。全機種承認品です。