NRC210L-5AAA NRCシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 60395526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRCシリーズ サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60395526 品番NRC210L-5AAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

定格遮断容量2500Aを実現した小形高性能サーキットプロテクタ。(2極品は1500A)
スライド操作形とレバー操作形完備。
DIN レール取付/ ねじ取付共用形。アクセサリの使用でパネルへの埋込取付も可能。
わかりやすいトリップ表示付。
補助接点付有り。
流体電磁引外し方式。安全なトリップフリー構造採用。
衝撃や振動に強い耐振設計。
電気用品安全法技術基準
UL・CSA承認。全機種承認品です。

用途
NRC 形サーキットプロテクタは、制御回路や小形電気機器用に開
発された過電流保護器です。しかも、各種ヒューズに代わり再用性
がありますので、リレー回路、モータ回路、ヒータ回路、トラン
ス、ソレノイド、電磁弁および半導体回路など極めて広範囲の用途
に適用できます。
パネル(自動制御盤、計装盤、動力盤、電子応用盤、防爆形制御盤)
工作機械(フライス盤、ボール盤、研削盤、プレス、放電加工機)
産業機械(射出成型機、印刷機械、紡績機械、エレベータ、コンベア、クレーン)
化学・食品機械(包装機械、撹拌機、遠心分離機、乾燥機、真空装置)
通信・計測機器(工業計測器、記録装置、オシロスコープ、音響装置)
事務機械(コンピュータ用電源および周辺装置、複写機)
その他の機器・装置(医療器具、自動販売機、理美容器具、娯楽遊戯器具など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする