NRLシリーズ サーキットプロテクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 極数2 注文コード60397687 品番NRLR2100-10AAA-B
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は定格電流・極数など42種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ねじ取付け 極数2 定格電流(A)10 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 操作方式ロッカー式 (ロッカー・本体色)黒 種別イナーシャルディレー無 質量(g)- 定格電圧(V)AC250(50/60Hz) 端子形状(主端子)タブ250形端子 動作特性中速形(AA特性) 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜60(ただし、氷結しないこと) 定格遮断容量(kA)(AC250V 50/60Hz)0.75 PC1(UL定格:1) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 表示灯- 耐振動100m/s2(10〜55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60397671
2023-04-13
用途:
シュレッダー時
株式会社筑水キャニコム 様 (製造業)

古いシュレッダーですが、部品がないと思っていましたが、互換性部品を見つける事が
できました。形は少々違いますが、使用するには全く問題ありません。
大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
60397671
2019-06-25
用途:
機器のスイッチ交換用

かなり前の機器のスイッチ部に他社のサーキットプロテクタが付いていたが故障。
すでに生産終了品で代替品も無かったので、同仕様のこちらを購入。
取付金具を製作して、無事修理完了。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする