画像準備中

NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 定格電流(A)2 注文コード60398125 品番NRPF10-G2APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,540
この商品は定格電流など35種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズをうわまる経済性
ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能
IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現
熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。
保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。
寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。
回路の点検などに便利な手動オフ機構付
シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。

主な用途
OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)
各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)
計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)
通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)
電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)
定格電流(A)2 接点構成1b 定格遮断容量(kA)0.02 質量(g)約2 極数1 定格電圧(V)AC250/DC32 耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)500m/s2 最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 耐振動(m/s2)100(10〜55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60398125 NRPF10-G2APN10 28968617 NRPF10G2APN10 画像準備中 NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 1箱(10個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする