IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
OFF
注文コード
60398466
品番
NSA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥405
この商品は
文字内容・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム製
色
黒地(白文字)
文字内容
OFF
外形寸法(mm)
41×34
寸法t(mm)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60398466
NSA-2
66401128
NSA-2
銘板
IDEC(和泉電気)
1個
¥
329
税込
¥
362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)