IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
OFF ON
注文コード
60398493
品番
NSA-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥405
この商品は
文字内容・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム製
色
黒地(白文字)
文字内容
OFF ON
外形寸法(mm)
41×34
寸法t(mm)
1.2