IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
リング[保守用部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
押ボタンスイッチ・パイロットライト・鍵操作形セレクタスイッチ・照光セレクタスイッチ用Φ30(Φ21)H9
注文コード
60399412
品番
OG-22PN02
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
押ボタンスイッチ・パイロットライト・鍵操作形セレクタスイッチ・照光セレクタスイッチ用Φ30(Φ21)H9
材質
金属製:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色
-
適合本体
TWSシリーズ(Φ25)
仕様
半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。