ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60400019
品番
TDF-M3-D3.8-0.7-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,943
販売価格(税別)
¥
38,130
バスケットに入れる
位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
3.8
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
H(mm)
0.7
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】6.2
注意
※SUS304材には圧入できません。