セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM2 注文コード60400326 品番TF-M2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600
この商品はねじの呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。
圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。
薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。
アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。

用途薄板への圧入に。 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.4 寸法D(mm)4.35 寸法B(mm)5 H(mm)1.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.5 取付穴径(mm)【相手材】4.4
注意
※SUS304材には圧入できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする