ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60400421
品番
TFEOX-M2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,370
販売価格(税別)
¥
66,700
バスケットに入れる
最小スペース用のナットです。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法A(mm)
3.2
寸法D(mm)
3.96
寸法B(mm)
4.48
H(mm)
1.85
ねじの呼び
M2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】4
注意
※SUS304材には圧入できません。