ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
ねじの呼び
M6
注文コード
60400518
品番
TB-M6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,151
販売価格(税別)
¥
77,410
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。<br.
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
12.7
寸法A(mm)
7.8
寸法S(mm)
7.8
寸法D(mm)
8.72
寸法B(mm)
11.1
H(mm)
14.3
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1.4
取付穴径(mm)
【相手材】8.75
注意
※SUS304材には圧入できません。