ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M4
注文コード
60400545
品番
TBS-M4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥136,219
販売価格(税別)
¥
123,835
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。<br.
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
9.8
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
6.8
寸法D(mm)
5.38
寸法B(mm)
7.95
H(mm)
11.2
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】5.4
注意
※SUS304材には圧入できません。