ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M5
注文コード
60400570
品番
TBS-M5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151,943
販売価格(税別)
¥
138,130
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。<br.
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
9.8
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
6.38
寸法B(mm)
8.75
H(mm)
11.2
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】6.4
注意
※SUS304材には圧入できません。