ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60400606
品番
TBSS-M3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥196,460
販売価格(税別)
¥
178,600
バスケットに入れる
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。<br.
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8.5
寸法A(mm)
3.8
寸法S(mm)
5.3
寸法D(mm)
4.22
寸法B(mm)
6.35
H(mm)
9.6
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】4.25