ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60400658
品番
TS-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,224
販売価格(税別)
¥
23,840
バスケットに入れる
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。
ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
5.38
寸法B(mm)
7.9
H(mm)
2.3
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】0.5
取付穴径(mm)
【相手材】5.4