セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM4 注文コード60400701 品番CFSS-M4-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,606
販売価格(税別)
71,460
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。
通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。
薄板のねじ立てが容易に可能。
簡単な圧入にて高い取付強度を実現。
方向性を気にせず取付可能。

用途薄板への圧入に。 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)5.38 寸法B(mm)7.9 H(mm)2 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】0.8 取付穴径(mm)【相手材】5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする