セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 60400789 品番 TDFSS-M3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,505
販売価格(税別)
59,550

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。
通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。
内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。
簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。
母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。

用途薄板への圧入に。 材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)6.18 寸法B(mm)7.2 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1 取付穴径(mm)【相手材】6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする