ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスタッド
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60401069
品番
THSS-M3-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,769
販売価格(税別)
¥
29,790
バスケットに入れる
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。
圧入タイプのスタッドです。
簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。
容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
4.6
H(mm)
2.1
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】3