ボーセイ
ボーセイの ナット
ボーセイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
60401245
品番
TWNS-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,224
販売価格(税別)
¥
23,840
バスケットに入れる
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。
パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途
溶接での施工時に。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.2
H(mm)
4.6
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1.25
取付穴径(mm)
【相手材】8.05