JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60401699 品番JF1R-10
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。
・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。

備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5〜80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする