JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60401717 品番JF3Q-S14P
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。
・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。

材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5〜80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
注意
※・風呂用ツインホースは、オンダ製作所製をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする