オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
偏芯ザルボ 青銅製
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60401796
品番
OT-088
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)
・給水栓の取付け位置調整に使用
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
5
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2×R1/2
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材