偏芯ザルボ 青銅製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60401839 品番OT-092
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)
・給水栓の取付け位置調整に使用

材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)25 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60401839
2026-03-09
用途:
現場にて使用
運輸・通信業

現場で、どうしてもこれがないと高さが合わず取り付けました。結果はうまくいきました。良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする