オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60402015
品番
OS-265A
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
・給水用管端防食継手に対応可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
呼び径
13
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
29
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R1/2×Rp1/2
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材