オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
回転ニップル テーパめねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60402085
品番
OS-404
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・テーパめねじ(Rc)
・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
53.5
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc3/4×Rc3/4
注意
※・ガス・灯油等の油類には使用できません。
※・回転、摺動を目的とした配管には使用できません。
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材