オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
エルボ(内)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60402189
品番
SR-315
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質
黄銅
ねじ
Rc1/2×Rc1/2
寸法L1(mm)
24.5
寸法L2(mm)
24.5
寸法A
27
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材