オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60402241
品番
SR-350
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質
黄銅
ねじ
Rc3/4×R3/4
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
23
寸法A
32
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材