曜日別特売
02341-001 AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ 60402320

02341-001 AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ 60402320
02341-001 AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ 60402320
02341-001 AXIS P1467-LE アクシスコミュニケーションズ 60402320

AXIS P1467-LE

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60402320
品番
02341-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

フル装備で万能の5メガピクセル監視
Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR
ディープラーニングによる分析機能
音声およびI/O接続
組み込みのサイバーセキュリティ機能
耐衝撃性および耐候性

用途
AXIS P1467-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。
電力(W)
(平均)5.2(最大)13
レンズ
【垂直視野】78-29 ° 【水平視野】106-38 ° 【焦点距離】2.8 - 8 mm
動作温度
-40 to 60 ℃
ズーム
光学ズーム:2.9
保証期間
5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
防塵防水性能
IP66、IP67
耐衝撃性能
IK10
カメラ仕様
【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.13 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux
ビデオ仕様
【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】180
イメージセンサー
CMOS、1/2.7"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする