AXIS P1468-LE

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402329 品番02342-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

フル装備で万能の4K監視
Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR
ディープラーニングによる分析機能
音声およびI/O接続
組み込みのサイバーセキュリティ機能
耐衝撃性および耐候性

用途AXIS P1468-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。 電力(W)(平均)7.6(最大)13 レンズ【垂直視野】58 - 27 ° 【水平視野】108 - 49 ° 【焦点距離】6.2 - 12.9 mm 動作温度-40 to 60 ℃ ズーム光学ズーム:2.08 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux ビデオ仕様【最大解像度】3840×2160 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/1.2"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする